Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-140045-L
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140045-L
EAN/GTIN:
     4018949534131
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell™-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 45 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,12 kg
Länge:
57 cm
Breite:
40 cm
Größe:
L
Typ:
Unterarmschoner
Farbe:
weiß
PSA-Kategorie:
II
Material:
70% Polyester 15% Baumwolle, 15% SeaCell®
Schutzklasse:
114XX
Eigenschaft:
Allergiker geeignet
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,03*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 6,69322*
€ 8,56322*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 16,72*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.