Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, OEKO-TEX | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PaduAqua Micro Foam (3-1-3-1) für Allergiker Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PaduAqua Micro Foam (3-1-3-1) für Allergiker Gr. 9
Artikel-Nr.:
     8580-508160-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508160-9
EAN/GTIN:
     4018949994096
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, OEKO-TEX | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grau/schwarz

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, wasserbasierte Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
15
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitrilschaum
Normen:
EN 388, EN 407;4131X;X1XXXX;
Food:
ja
OEKO-TEX:
ja
Besonderheiten:
Kontakthitzeschutz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Handschutz, Handschuhe Montage Feinstrick
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,36*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,38*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 2,55*
1 Tag
70
10
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.