Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, PU | Größe: 6 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU grau (3-1-3-1) Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU grau (3-1-3-1) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     8580-509540-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     509540-6
EAN/GTIN:
     4018949379053
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, PU | Größe: 6 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grau

Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
6 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
PU
Normen:
EN 388;3131X;
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,71*
€ 1,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 7,92*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 8,50*
Lager 8580
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 8,50*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,558* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,23*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.