Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh PU grau (3-1-3-1) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU grau (3-1-3-1) Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU grau (3-1-3-1) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8020311
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509540
EAN/GTIN:
     4018949379046
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh PU grau (3-1-3-1) Gr. 10

PU GREY, Montagehandschuh aus Polyester/PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

PU GREY, Montagehandschuh aus Polyester/PU, Gr. 10

Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
grau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
3131X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,71*
€ 1,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 7,89*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 8,45*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,45*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.