Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU GREY, Montagehandschuh aus Polyester/PU-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-509540-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     509540-6
EAN/GTIN:
     4018949379053
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
47,5 cm
Breite:
27,5 cm
Größe:
6
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
3131X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
PU
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hase montagehandschuh pu grau, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, montagehandschuh grau, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,71*
€ 1,09*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 7,93*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 8,51*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 8,51*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,496* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,38*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.