Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, Diamond Grip | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: dunkelblau/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     8580-508660-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508660-7
EAN/GTIN:
     4018949808652
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, Diamond Grip | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: dunkelblau/schwarz

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Diamond Grip an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
15
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitrilschaum
Normen:
EN 388;4131X;
OEKO-TEX:
ja
Besonderheiten:
Diamond Grip
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1296
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,05004*
€ 26,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,47*
€ 27,49008*
Lager 8580
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 21,55008*
€ 29,13*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 23,19*
€ 31,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,10008*
€ 32,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,10004*
€ 29,86905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,05004*
€ 28,61955
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,55008*
€ 25,6446
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,79584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.