Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Padua Ice Gr. 7 EN 388 4121


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7392002807
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508660-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Hase Montagehandschuh Padua Ice

Vielseitig einsetzbarer nahtloser Handschuh mit hohem Tragekompfort sowie guten Standzeiten. Weiterhin hinterlässt der handschuh keine Fingerabdrücke. Anwendungsbreicher: Elektroindustrie, Automobilindustrie, Präzisionsarbeiten, Verpackung. Hoher Tragekomfort, Sehr gute Standzeiten, Nahtlos, Hinterlässt keine Fingerabdrücke, Gute Griffeigenschaften, Ergonomische Passform, Keine scheuernden Nähte undHoher Tragekomfort, Sehr gute Standzeiten, Nahtlos, Hinterlässt keine Fingerabdrücke, Gute Griffeigenschaften, Ergonomische Passform, Keine scheuernden Nähte undVermeidung von Hautreizungen, Sehr hohe Weiterreißfestigkeit. Material: Nylon-Gewebe m. Foam Nitrilbeschichtungu. Diamond Grip
Weitere Informationen:
Material:
gem. Beschreibung
Länge:
250 mm
Farbe:
Blau/Schwarz
Größe:
7
Norm:
EN 388 4 1 2 1
Schichtstärke:
1,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1296
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,05004*
€ 26,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,47*
€ 27,49008*
Lager 8685
3
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 23,19*
€ 31,11*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88004*
€ 34,36725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,9325* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.