Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-0663194
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508660
EAN/GTIN:
     4018949808683
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 10

PADUA ICE, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum

mit Diamond Grip, Gr. 7-11, Kat. II, EN 388, OEKO-TEX®

PADUA ICE, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum, OEKO-TEX®, Gr. 10

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Diamond Grip an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
Zertifikat:
OEKO-TEX®
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1440
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 26,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,48008*
€ 27,58008*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 21,46587*
€ 29,20587*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 23,12004*
€ 31,22004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.