Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitril/Nitrilschaum | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: schwarz/blau


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8580-508640-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508640-9
EAN/GTIN:
     4018949586499
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitril/Nitrilschaum | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: schwarz/blau

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
15
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Normen:
EN 388;4131X;
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,17*
2 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,59*
€ 2,18*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,27*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,27*
Lager 8580
10
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,42*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,76* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.