Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Padua Dry Gr.9 schwarz EN 388 PSA II HASE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-7211472009
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508640-9
EAN/GTIN:
     4018949586499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · Material: Nylon, Feinstrick (15gg) · doppelte Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitril und Nitrilschaum mit Sandyfinish · nahtlos · Strickbund · hoher TragekomfortWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· EN 388: 4131X
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick/Nitril Nitrilschaum
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HASE
Ausführung:
beschichtet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,17*
6 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,25*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,28*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,28*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,38*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.