Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Padua Dry Gr.9 schwarz EN 388 PSA II HASE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000094200
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508640-9
EAN/GTIN:
     4018949586499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · Material: Nylon, Feinstrick (15gg) · doppelte Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitril und Nitrilschaum mit Sandyfinish · nahtlos · Strickbund · hoher Tragekomfort Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · EN 388: 4131X
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick/Nitril Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HASE
Ausführung:
beschichtet
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,17*
Lager 4BULW
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,59*
€ 2,18*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,27*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,27*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,35*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,59* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.