Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MAXIFLEX ENDURANCE 34-844 Universalschutzhandschuh Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8101952
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249844113
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MAXIFLEX ENDURANCE 34-844 - Nylon-Strickhandschuhe • Anwendungsbereiche: ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau • Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril • Vorgewaschen, waschbar bis 40°C • DURAtech Technologien für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen nach EN 388 • AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität • ERGOtech für höchsten Tragekomfort • 360° atmungsaktiv • Hervorragende Passform • Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) • Die gute Abriebfestigkeit ist durch die Noppen auf den Handinnenflächen nochmals optimiert • Öko-Tex zertifiziert • Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Haushalt und Hobby
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATG
Marke::
ATG | MaxiFlex
Serie:
MaxiFlex
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung, genoppt
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Gießereitechnik | Klimatechnik | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
250 mm
Integrierte Technologie:
AD-APT | AIRtec | DURAtec | Ergoform
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuhe, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Nylonschutzhandschuhe, Strickschutzhandschuhe, Nitrilbeschichtung, 34844, Schutzhandschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 3,86*
2 Tage
177
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 3,07*
€ 3,87*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,13*
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,16*
Lager 847
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,69*
€ 9,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 111,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,91*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,08*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,06*
Ähnlich
ATG
2442-8
ab € 3,06*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.