Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-7 gr/sw Gr.07


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087707
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2442-7
EAN/GTIN:
     4792249844076
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Der MaxiFlex® Endurance™ ist im speziellen entwickelt für präzises Arbeiten in trockener Umgebung und ist touchsreenfähig. Die aufgebrachten Nitril-Noppen sorgen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Endurance™
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Handschuhgröße:
7
max. Waschtemperatur:
60
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Werkstoff:
Nylon, Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Endurance™
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril grau, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,86*
3 Tage
99
12
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,88*
2 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,90*
12
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 4,13*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,67*
€ 5,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,08*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,04*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.