Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/139/y000139z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087710
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2442-10
EAN/GTIN:
     4792249844106
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Der MaxiFlex® Endurance™ ist im speziellen entwickelt für präzises Arbeiten in trockener Umgebung und ist touchsreenfähig. Die aufgebrachten Nitril-Noppen sorgen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Endurance™
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Handschuhgröße:
10
max. Waschtemperatur:
60
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Werkstoff:
Nylon, Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Endurance™
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 3,87*
3 Tage
168
12
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,89*
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,21*
7 Tage
209
12
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 4,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 5,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,92*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-8
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.