| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001594482 Herst.-Nr.: 2442-11 EAN/GTIN: 4792249844113 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiFlex Endurance 2442_11 Gr.11 (34-844) Nylon-Strickhandschuhe mit Noppen, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Kat.2, Noppen aus Nitril, grau/schwarz nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril, handflächenbeschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen nach EN 388 AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung ERGOtech® für höchsten Tragekomfort Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201,00 | HerstellerNr: | 2442-11 | Werksnummer: | 2442-11 | Profil: | 11 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 8,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 11 | Produktart: | MaxiFlex® Endurance™ Nylon-Strickhandsch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,00* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,03* | € 3,78* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,09* | € 3,85* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,46* | € 4,29* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,42* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|