Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,HxBxT 700-1100x1500x800mm,Platte Melaminharz weiß,T-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401942
401942
401942
401942
401942
401942
401942
Artikel-Nr.:
     827-401942
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB815
EAN/GTIN:
     6416763083893
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
Treston Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 1500 x 800 mm
  • Traglast 300 kg
  • Plattenstärke 25 mm
  • Grundelement
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149679 Sichtblende, f. Schubladenblock, HxBxT 140-455x370x460 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 401955 Seitenverlängerung, HxBxT 700-1100x400x800 mm, Tragl. 40 kg, Platte weiß
  • 401957 Verkettungselement, 90 °, BxT 800x800 mm, f. Montagetisch, Platte weiß, eckig
  • 401973 Schubladen-Unterbau, f. Montagetisch, HxBxT 140x370x460 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035,1 Schublade(n)
  • 401975 Schubladen-Unterbau, f. Montagetisch, HxBxT 455x370x460 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035,2 Schublade(n)
  • 401976 Schubladen-Unterbau, f. Montagetisch, HxBxT 455x370x460 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035,4 Schublade(n)
  • 401977 Schubladen-Unterbau, f. Montagetisch, HxBxT 455x370x460 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035,1 Schublade(n), Schublade, Tür
  • 401979 Kabelklemmen, f. Montagetisch
  • 401980 Aufbauelement, HxB 900x1489 mm, Alu
  • 401981 Aufbauelement, HxB 900x1789 mm, Alu
  • 401982 Rahmen, f. Montagetisch, HxB 500x1500 mm, Alu
  • 401983 Rahmen, f. Montagetisch, HxB 500x1800 mm, Alu
  • 401984 Ablageboden, f. Montagetisch, f. Tisch B 1500 mm, HxT 25x310 mm, Tragl. 50 kg, Holz, hellgrau
  • 401987 Ausleger f. Leuchte, f. Montagetisch, B 1500 mm
  • 401989 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 660x400 mm, Tragl. 35 kg, Abrollrand, Holz, weiß
  • 401990 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 960x400 mm, Tragl. 35 kg, Abrollrand, Holz, weiß
  • 401993 Lochplatte, f. Montagetisch, HxB 500x670 mm, Stahl
  • 401994 Lochplatte, f. Montagetisch, HxB 500x970 mm, Stahl
  • 401999 Kabelwanne, f. Montagetisch, f. Tisch B 1500 mm, Position untertisch

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
700-1100 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
300 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Inbusschrauben
elektrisch leitend:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47.8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 749,72*
€ 845,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,77*
€ 875,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,33*
€ 876,25*
€ 4,95*
ab € 789,16*
€ 892,00*
Frei Haus
ab € 915,41*
€ 1.060,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,89*
€ 1.006,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,28*
€ 1.002,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,72*
€ 973,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,70*
€ 943,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,72*
€ 892,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 117,40*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,98*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 219,02*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,03*
Zubehör
Treston
ALH150
ab € 226,10*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 101,91*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 96,04*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 179,49*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,45*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,63*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 188,32*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 327,24*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 447,76*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 12,71*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 1.132,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.