Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TNL1200P Wandbeleuchtung Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsplatzleuchte NatureLite
LED-Arbeitsplatzleuchte NatureLite
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73331816
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TNL1200P
EAN/GTIN:
     6416763079544
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
1180 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
4700 g
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2800 lm
Power-LED
Ja
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,73*
€ 1.532,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,99*
€ 1.505,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,29*
€ 1.406,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,73*
€ 1.374,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,85*
€ 1.348,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TNLPR
ab € 327,50*
Zubehör
Treston
TPH712
ab € 559,48*
Zubehör
Treston
TPH715
ab € 579,21*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 654,73*
Zubehör
Treston
TPH915
ab € 646,75*
Zubehör
Treston
TPH918
ab € 701,19*
Zubehör
Treston
WB804ST
ab € 139,08*
Zubehör
Treston
WB815
ab € 749,72*
Zubehör
Treston
WB818
ab € 772,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.