Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ARL70 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ARL70 Werkbankteil/Zubehör
Treston ARL70 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333085
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ARL70
EAN/GTIN:
     6416763021017
Suchbegriffe:
Halteschiene System-Arbeitsplatz
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatten dienen als effiziente Raumteiler und sind gleichzeitig eine praktische Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeugene und andere Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
AKK70, AKK150
Gewicht und Abmessungen
Breite
668 mm
Höhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
854041-49
ab € 30,53*
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 116,31*
Zubehör
Treston
838380-51
ab € 96,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.