Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Verstellbare Werkbank Tragbar Aluminium Höhe einstellbar L. 170mm B. 1500mm H. 700 → 1100mm, Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treston WB815 Werkbank
Treston WB815 Werkbank
Artikel-Nr.:
     108EL-2728847
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB815
EAN/GTIN:
     6416763083893
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
Typ = Verstellbare Werkbank
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Aluminium
Last max. = 300kg
Länge = 170mm
Breite = 1500mm
Höhe = 700 → 1100mm
Einstellbare Höhe = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Verstellbare Werkbank
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Aluminium
Last max.:
300kg
Länge:
170mm
Breite:
1500mm
Höhe:
700 → 1100mm
Einstellbare Höhe:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 749,72*
€ 845,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,77*
€ 875,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,33*
€ 876,25*
€ 4,95*
ab € 789,16*
€ 892,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 915,41*
€ 1.060,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,31*
€ 1.261,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,05*
€ 1.255,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,14*
€ 1.211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,92*
€ 1.132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,41*
€ 1.089,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 117,40*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,98*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 219,02*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,03*
Zubehör
Treston
ALH150
ab € 226,10*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 101,91*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 96,04*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 179,49*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,45*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,63*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 188,32*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 327,24*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 447,76*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 12,71*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 1.132,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.