Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ALH150 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ALH150 Werkbankteil/Zubehör
Treston ALH150 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330782
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH150
EAN/GTIN:
     6416763016365
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
50 kg
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
AL2X150W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 219,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.