Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston AL2X150W Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston AL2X150W Werkbankteil/Zubehör
Treston AL2X150W Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331227
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AL2X150W
EAN/GTIN:
     6416763083992
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
WB815
Gewicht und Abmessungen
Breite
1489 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 116,78*
Zubehör
Treston
ALH150
ab € 227,04*
Zubehör
Treston
WB815
ab € 747,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.