Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB815 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB815 Werkbank
Treston WB815 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331244
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB815
EAN/GTIN:
     6416763083893
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
Ergonomischer und besonders anpassungsfähiger Arbeitstisch mit zahlreichen Layout-Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
800 mm
Höhenanpassungsrate
700 - 1100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,89*
€ 1.006,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,28*
€ 1.002,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,72*
€ 973,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,70*
€ 943,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,72*
€ 892,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 117,40*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,98*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 219,02*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,03*
Zubehör
Treston
ALH150
ab € 226,10*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 101,91*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 96,04*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 179,49*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,45*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,63*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 188,32*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 327,24*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 447,76*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 12,71*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 1.132,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.