Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston CC8 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston CC8 Werkbankteil/Zubehör
Treston CC8 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331556
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CC8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
treston montagetisch
system montagetisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
AL2X110W, AL2X150W, AL2X180W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.