Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston AL2X180W Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston AL2X180W Werkbankteil/Zubehör
Treston AL2X180W Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331396
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AL2X180W
EAN/GTIN:
     6416763084005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
WB818
Gewicht und Abmessungen
Breite
1789 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,74*
Zubehör
Treston
ALH110 ESD
ab € 273,97*
Zubehör
Treston
ALH180 ESD
ab € 308,98*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,70*
Zubehör
Treston
HSB180
ab € 164,27*
Zubehör
Treston
WB818
ab € 772,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.