Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston LMC01 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston LMC01 Werkbankteil/Zubehör
Treston LMC01 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73331144
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LMC01
EAN/GTIN:
     6416763082742
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Diese Schubladenblöcke bieten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ideale Möglichkeit zur individuellen und sicheren Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
15 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC01 ESD
ab € 240,18*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.