Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Blau, Polystyrol, 29,7 x 42 cm, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00061657
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061657
EAN/GTIN:
     4007249616579
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Starke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend fur Kindergarten, Schulen und Krankenhauser- modischer Kunststoffrahmen - inklusive Einleger mit heraustrennbarem Innenteil: kann wie ein Passepartout verwendet werden - exakte Prazisionsgehrung - mit Schwerlasthaken Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Sevilla - 1 Passepartouteinleger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
498.79 g
Hohe:
43.5 cm
Lange:
31.2 cm
Breite:
1.7 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
31 x 43 x 1,5 cm
Farbton:
Blau
Material:
Kunststoff
Serie:
Sevilla
Rahmenformat:
29,7 x 42 cm
Bildformat:
18 x 24 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,7 mm
Glasart:
Plexiglas
Leistenprofil/Breite ca.:
9 mm
Befestigung:
Schwerlasthaken
Leistenprofil/Hohe ca.:
17 mm
Farbe:
Blau
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, hama bilderrahmen kunststoff blau, bilderrahmen kunststoff blau, bilderrahmen kunststoff, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen, Plastik, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
1
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,04*
1
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 11,10*
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,10*
1
€ 7,95*
ab € 8,43*
€ 12,20*
2 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,07*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,49*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,48*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,53*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,63*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.