Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Leuchte 49 BD fur Smartphones, Foto- und Videokameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004641
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004641
EAN/GTIN:
     4007249046413
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte hama
Fur Influencer, fur Blogger, fur Trendsetter: Sie wollen mit Ihren Fotos und Videos auf Social Media glanzen? Unsere LED-Leuchte liefert das perfekte Licht fur professionelle Aufnahmen mit dem Smartphone oder der Kamera. LED-Spot an und los geht’s! - fur eine perfekte Ausleuchtung sowohl in der Smartphone- wie auch in der klassischen Fotografie und VideografieLED-Leuchte - ultraleichte, formschone Flachenleuchte mit 49 High-End-LEDs fur schattenfreie Motivausleuchtung bei Video- und Fotoaufnahmen mit Smartphone oder Kameras sowie Nah- und Makrofotografie - optimale Beleuchtung bewirkt eine gleichmasige, schattenfreie Aufnahme - fur digitale Video- und Fotokameras mit Standardblitzschuh - Befestigung am Standardblitzschuh der Kamera sowie auf einem Stativ mithilfe des integrierten 1/4-Gewindes - mit Dimmer-Regelung - mit integriertem 1/4-(6,4 mm)-Anschlussgewinde fur externe Leuchtenplatzierung auf einem Stativ - perfekte Lichtquelle fur Blogger und Vlogger, ideal fur unterwegs - unkompliziert in der Handhabung, kein aufwandiges Studio-Equipment notig - fur scharfe, klare und detailreiche Aufnahmen - auch bei ungunstigen Lichtverhaltnissen schone Fotos - kein Aufladen notwendig, funktioniert mit zwei AA-Batterien - es konnen auch mehrere LED-Leuchten zusammengesteckt werden Smartphone-Halterung: - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit 1/4-Stativanschluss - auserst flexibel fur Smartphonebreite von 4,8 - 9,5 cm (Querformat) - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - zusammenklappbar, kompakte Grose - nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit 1/4-Anschlussgewinde, Arca Swiss - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 LED-Leuchte - 1 Smartphonehalterung - 2 Batterien AA Mignon
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
150.65 g
Hohe:
23 cm | 8 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm | 6,5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Smartphone
Stromversorgung:
Batterie
Tiefe:
3 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Lichtfarbe:
Tageslicht (ca.6000K)
LED-Anzahl:
49
LED-Farbe:
Weis
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Tageslicht - 6000 K
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, LED, Foto, Fotostudio, Leuchte, Helligkeit, Licht, Beleuchtung, Fotografie, Fotoausrustung, Fotografien, Video-Leuchte, Makro-Leuchte, Makro Leuchte, Fotolabor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 28,09*
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 20,18*
€ 28,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 29,52*
€ 3,50*
ab € 32,83*
€ 43,84*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,91*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,94*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,83*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,17*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,27*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,36*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,43*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,25*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,28*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,70*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,73*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,74*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,12*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,58*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.