Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Ringleuchte SpotLight Smart 80 II, Set fur Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004657
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004657
EAN/GTIN:
     4007249046574
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
LED Spot
Spotleuchte
Erstellen Sie grosartigen Content, genauso wie Sie wollen – mit der LED-Ringleuchte inkl. Smartphone-Halter und Tischstativ fur vielfaltige Einsatzmoglichkeiten. Hier erhalten Sie ausergewohnliche Perspektiven im besten Licht. - funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung z.B. von Videos und Portrats - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 10 Stufen einstellbar - ausergewohnliche Aufnahmewinkel: Ringleuchte lasst sich dank Stativ-Kugelkopf drehen und neigen - immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals - ein Ringlicht – zwei ¼“-Anschlussmoglichkeiten: Die Anschlusse sind oben und unten angebracht, fur die perfekte Kombination und Positionierung von Equipment wie z.B. Webcam und Mikrofon - ein Ringlicht – vier Cold-Shoe-Anschlussmoglichkeiten: Die Cold-Shoe-Anschlusse sind an allen Seiten angebracht fur professionelle und kreative Fotos und Videos mit weiterem Zubehor z.B. Mikrofon, Webcam - perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhaltnisse fur alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffenLED-Ringleuchte: - Ringleuchte mit 8 (Ausendurchmesser 21 cm) und 96 LEDs mit Kabelfernbedienung - Stromversorgung uber USB-A-Kabel (Kabellange 190 cm) zum Anschluss z.B. an einen Power Pack Schwanenhals mit Handyhalterung: - fur viele Smartphones: auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern Ringlicht mit Stativ: - Tischstativ hohenverstellbar von 13,50 cm bis 17,50 cm - Stativbeine konnen 4-stufig einzeln verstellt werden, um das Stativ ganz individuell an unterschiedliche Untergrunde anzupassen - Gummifuse fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - auch als Self-Monopod einsetzbar: perfekt fur Selfies, Videotagebucher und Blogs - Kopfadapter lasst sich auch als Cold Shoe montieren, um z.B. das Stativ als Zubehorstander zu nutzen - Blitzschuhhalterung ausen an LED-Ringleuchte - Cold Shoe auf 1/4-Adapter fur Kamera, Webcam etc. Lieferumfang: - 1 LED-Ringleuchte SpotLight Smart 80 II mit Kabelfernbedienung - 1 Schwanenhals mit Smartphonehalter - 1 Cold Shoe auf 1/4-Adapter - 1 Tischstativ mit Kopfadapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
451.7 g
Hohe:
20 cm
Lange:
21 cm
Breite:
4.5 cm | 21 cm
Kabellange:
190 cm
Ausfuhrung:
Smartphone
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung
LED-Anzahl:
96
Externe Stromversorgung:
USB 5V/1,8A
Gewicht ca.:
430 g
Dimmbarfunktion:
10 stufig
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
2100 K/3000 K/5500 K
Max. Lumen:
950
Schwanenhalslange:
9,5 cm
Farbe:
Schwarz
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Weitere Suchbegriffe: Spotlights, Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, Kameraleuchte, Videolampe, Videoleuchte, dreibeinstativ hama, led spot, LED, Foto, Fotostudio, Leuchte, Helligkeit, Licht, Beleuchtung, Blitzaufsatz, Fotografie, Fotoausrustung, Fotografien, Blitzfus, Video-Leuchte, Blitzhalter, Blitz-/Leuchtenschiene, Makro-Leuchte, Makro Leuchte, Fotolabor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,21*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,09*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,60*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 95,45*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,70*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,07*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,14*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,64*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 53,01*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,43*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,98*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,77*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.