Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Ringleuchte
>
Artikel
Hama LED-Ringleuchte SpotLight Steady 120 II, Ringlicht-Stativ fur Handy, 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00004659
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004659
EAN/GTIN:
4007249046598
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
Erstellen Sie grosartigen Content, wo und wie Sie wollen – mit der LED-Ringleuchte inkl. Smartphone-Halter und einem Stativ, das sich auf eine Hohe von 215 cm ausfahren lasst. So fangen Sie selbst ausergewohnliche Perspektiven perfekt ein und das im besten Licht. - von Influencer bis Video-Star: das Set aus LED-Ringlicht und Stativ fur die ideale Hohe bietet ideale Bedingungen fur jede:n Content Creator – bestens geeignet fur alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. - Selfie-Ringlicht mit Handyhalterung: Die flexiblen Haltebacken bringen die Smartphone-Kamera im Stativ direkt in Position – ein Stativ fur Handy und Ringlampe genugt - klein beim Transport, grose Wirkung beim Dreh: Die LED-Ringleuchte mit Stativ ist blitzschnell uberall aufgebaut – perfekt fur Blog, Vlog Social Media und alle, die es flexibel und praktisch mogen - im besten Licht: Die Stativ-Ringleuchte mit 160 LEDs schafft ideale Lichtverhaltnisse fur alle Video- und Bildformate – weniger Nachbearbeiten, stattdessen auf Anhieb gute Bilder und Videos - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (2100/3000/5000 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung z.B. von Videos und Portrats - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 10 Stufen einstellbar - funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen - Studio-Smartphonefotografie: stabiles Dreibeinstativ aus robustem und leichtem Aluminium, mit komplett spreizbaren Stativbeinen - hoch hinaus: 3-fach ausziehbar bis auf 215 cm perfekt fur grosere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen - immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals - ausergewohnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht-Position lasst sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen einstellen - optimal ausgeleuchtet und schnell auf- und abgebaut, wo Sie wollen: ob Beauty, Mode, Kochen, Gaming oder DIY – mit der LED-Ringleuchte mit Smartphone-Halter perfekte Lichtverhaltnisse fur alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen- Universal-Stativ fur Aufnahmen im Quer- und Hochformat, ob Selfie, Portrait oder Video, DIY-Tutorial oder Insta-Live - LED-Ringlicht auch zur Verwendung mit der Webcam an Laptop, Tablet, PC und Monitor, z.B. fur Videokonferenz und Online-Unterricht - professionellere Ergebnisse: keine harten Schatten oder storende Reflektionen - mit Bluetooth-Fernausloser zu Steuerung eines Smartphones - Aufbewahrungstasche: Die LED-Ringleuchte mit Stativ lasst sich kompakt und leicht transportieren und verstauen LED-Ringleuchte: - Ringleuchte mit 12 (Ausendurchmesser 30 cm) und 160 LEDs mit Kabelfernbedienung - flexible Stromversorgung: USB-A-Kabel (Kabellange 290 cm) fur komfortablen Stromanschluss, z.B. via Power Pack oder externen Akku, USB-Ladegerat oder Steckdosenleiste mit USB-A-Buchse Ringlicht mit Stativ: - mit 4 Segmenten 3-fach ausziehbar bis auf 185 cm (Mase beziehen sich nur auf das Stativ) - je nach Bedarf das Ringlicht-Stativ auf Tisch oder Boden stellen und individuell einstellen - gute Standsicherheit durch Querstreben Schwanenhals am Ringlicht mit Handyhalterung: - fur viele Smartphones: auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - 3 Zubehorschuhe ausen sowie 1 innen an LED-Ringleuchte - Cold Shoe auf 1/4-Adapter fur Kamera, Webcam etc. Lieferumfang: - 1 LED-Ringleuchte SpotLight Steady 120 II mit Kabelfernbedienung - 1 Stativ - 1 Bluetooth-Fernausloser (inkl. 1 Knopfzelle CR2032, 1 Handschlaufe und Bedienungsanleitung) - 1 Schwanenhals mit Smartphonehalter - 1 Cold Shoe auf 1/4-Adapter - 1 3D-Prazisions-Kugelkopf - 1 Transporttasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1588.01 g
Hohe:
41 cm
Lange:
50 cm
Breite:
9.5 cm | 30 cm
Kabellange:
290 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung
LED-Anzahl:
160
Externe Stromversorgung:
USB 5V/2A
Gewicht ca.:
1350 g
Dimmbarfunktion:
10 stufig
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
2100 K/3000 K/5500 K
Max. Lumen:
1020
Schwanenhalslange:
11 cm
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
... >
Anzeige- und Bedienkomponente
>
Hardware für Ausgabe (Anzeige- und Bedienkomponente) (auslaufend)
>
LED (Hardware für Visualisierung) (auslaufend)
Weitere Suchbegriffe:
Ringlicht
,
Spaltringlicht
,
Kameraleuchte
,
Videolampe
,
Videoleuchte
,
leuchtmittel led spot
,
led spot
,
hama spotlights
,
Stativ
,
LED
,
Lampe
,
Foto
,
Fotostudio
,
Studio
,
Klemmstativ
,
Handyhalterung
,
Schreibtisch
,
Leuchte
,
Leuchtmittel
,
Helligkeit
,
Licht
,
Beleuchtung
,
Photo/Video
,
Blitzaufsatz
,
Handyhalter
,
Smartphone
,
Leuchtdiode
,
Fotografie
,
Fotoausrustung
,
Fotostativ
,
Fotografien
,
Social Media
,
Blitzfus
,
Video-Leuchte
,
Blitzhalter
,
Blitz-/Leuchtenschiene
,
LED-Lampe
,
Handy-Halterung/-Befestigungssystem
,
Stativ-Set
,
Makro-Leuchte
,
Makro Leuchte
,
Leuchten-Stativ
,
Leuchtenstativ
,
Smartphone-Halterung
,
Handykamera
,
Smartphone-Fernsteuerung
,
Smartphone Zubehor
,
Smartphone Equipment
,
Fotolabor
,
Handy-Foto-Set
,
Smartphone-Kamera
,
Smartphone-Halter
,
Handy-Stativ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluescreen Hintergrund, Stoff, 2,95 x 6 m, Royalblau
Hama
00021159
ab € 44,57*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Fernausloser BRS3
Hama
00004639
ab € 3,34*
Ähnlich
Hama Falthintergrund 2in1, Grun/Blau, 150 x 200 cm
Hama
00021570
ab € 50,42*
Ähnlich
Hama Falthintergrund Chairy, zur Befestigung an Stuhllehnen, Grun, O 130 cm
Hama
00021572
ab € 28,98*
Ähnlich
Hama Foto-Hintergrundsystem fur Studio und unterwegs, 158-295 cm, ausziehbar
Hama
00021202
ab € 71,48*
Ähnlich
Hama Green Screen Hintergrund mit Stativ, 180 x 180 cm, 2in1
Hama
00021571
ab € 96,33*
Ähnlich
Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Arktisweis
Hama
00021593
ab € 60,35*
Ähnlich
Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Neutralgrau
Hama
00021504
ab € 60,42*
Ähnlich
Hama Lavalier-Mikrofon Smart
Hama
00004634
ab € 21,31*
Ähnlich
Hama LED-Leuchte 49 BD fur Smartphones, Foto- und Videokameras
Hama
00004641
ab € 18,84*
Ähnlich
Hama LED-RGB-Ringleuchte SpotLight FoldUp RGB 102 , Smartphone-Set, faltbar
Hama
00004665
ab € 54,74*
Ähnlich
Hama LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 II, Set fur Smartphones, faltbar
Hama
00004658
ab € 43,74*
Ähnlich
Hama Richtmikrofon RMN Uni, fur Zubehorschuh
Hama
00004647
ab € 40,58*
Ähnlich
Hama Streaming-Licht To Go, 7 LEDs, 3 Lichtfarben, Touch-Sensor und Clip
Hama
00054121
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen