Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 49 BD LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268295-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004641
EAN/GTIN:
     4007249046413
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte hama
Hama 49 BD LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=49

LED-Leuchte "49 BD" für Smartphones, Foto- und Videokameras

für eine perfekte Ausleuchtung sowohl in der Smartphone- wie auch in der klassischen Fotografie und Videografie
LED-Leuchte
ultraleichte, formschöne Flächenleuchte mit 49 High-End-LEDs für schattenfreie Motivausleuchtung bei Video- und Fotoaufnahmen mit Smartphone oder Kameras sowie Nah- und Makrofotografie
optimale Beleuchtung bewirkt eine gleichmäßige, schattenfreie Aufnahme
für digitale Video- und Fotokameras mit Standardblitzschuh
Befestigung am Standardblitzschuh der Kamera sowie auf einem Stativ mithilfe des integrierten 1/4"-Gewindes
mit Dimmer-Regelung
mit integriertem 1/4"-(6,4 mm)-Anschlussgewinde für externe Leuchtenplatzierung auf einem Stativ
perfekte Lichtquelle für Blogger und Vlogger, ideal für unterwegs
unkompliziert in der Handhabung, kein aufwändiges Studio-Equipment nötig
für scharfe, klare und detailreiche Aufnahmen
auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen schöne Fotos
kein Aufladen notwendig, funktioniert mit zwei AA-Batterien
es können auch mehrere LED-Leuchten zusammengesteckt werden
Smartphone-Halterung:
aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde
zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit 1/4"-Stativanschluss
äußerst flexibel für Smartphonebreite von 4,8 - 9,5 cm (Querformat)
Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen
zusammenklappbar, kompakte Größe
nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit 1/4"-Anschlussgewinde, Arca Swiss
Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 49 · Farbtemperatur min.: 6000 K · Gewicht: 115 g · Produktabmessung, Breite: 6.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 3 cm · Weitere technische Daten: Energie
Anzahl Batterien: 2
Batterietyp: AA Mignon
Stromversorgung: Batterie

Physikalische Eigenschaften
LED-Anzahl: 49
Lichtfarbe/Farbtemperatur_ Tageslicht - 6000 K

Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie)
Farbton: Schwarz
LED-Farbe:Weiß
Lichtfarbe: Tageslicht (ca.6000K)

Lieferumfang:
1 LED-Leuchte
1 Smartphonehalterung
2 Batterien AA Mignon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 3 x 6.5 x 8 cm
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
3 cm
Produktabmessung, Breite:
6.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hama
Anzahl LEDs:
49
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur min.:
6000 K
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
LED Smartphone Licht
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Hama, 00004641, 49 BD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 28,04*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 22,71*
€ 28,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 29,47*
€ 3,50*
ab € 29,72*
€ 35,89*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 47,61*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 49,87*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 4,69*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 55,98*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 33,11*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 79,65*
Ähnlich
Hama
00021156
ab € 49,79*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 106,53*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 67,47*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 67,66*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 23,89*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 51,45*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 29,10*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 59,44*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 45,15*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.