Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "49 BD" - Kameraleuchte - 1 Köpfe x 49 Lampe - LED - DC (00004641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6252053
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004641
EAN/GTIN:
     4007249046413
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Kameraleuchte

Übersicht

Kurzinfo  Hama "49 BD" - Kameraleuchte - 1 Köpfe x 49 Lampe - LED - DC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004641
Modell  "49 BD"
EAN/UPC  4007249046413

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "49 BD" - Kameraleuchte
Gerätetyp  Kameraleuchte
Kontinuierliche Lichtquelle  LED

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Kameraleuchte
Breite  6.5 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  8 cm
Gewicht  115 g
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Betrieb  DC
Farbe  Schwarz
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  49
Farbtemperatur  6000 K
Montage  Universal-Schuh-Halterung, 1/4-20 Gewinde
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Leuchtenkopf
1 x Mobiltelefonhalter
2 x AA-Batterie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Kameraleuchte
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
8 cm
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
LED
Betrieb:
DC
Farbe:
Schwarz
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
49
Farbtemperatur:
6000 K
Montage:
Universal-Schuh-Halterung, 1/4-20 Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, feuchtraumlampe led, led feuchtraumleuchte, kameraleuchte hama, hama, 00004641, kameraleuchte, köpfe, lampe, kpfe, ledleuchte, smartphones, foto, videokameras, leuchte, kameralys, smartphone, licht, anzahl, leds=49, leds49
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 27,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,37*
4 Tage
401
€ 4,99*
ab € 20,98*
€ 29,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,75*
€ 46,52*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 37,30*
€ 49,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,21*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,09*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,60*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 95,45*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,70*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,07*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,14*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 53,01*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,43*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,76*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,98*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,77*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.