Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Neutralgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021504
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021504
EAN/GTIN:
     4007249215048
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
- Studiohintergrund fur professionelle Aufnahmen- Hintergrund in der Masse eingefarbt, matt, lichtecht, auf Papprohr Lieferumfang: - 1 Hintergrund 275, Neutral Grau
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5450 g
Hohe:
10 cm
Lange:
275 cm
Breite:
10 cm
Breite x Lange:
2,75 x 11 m
Farbton:
Neutralgrau
Material:
Karton
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Bild, Foto, Studio, Hintergrund, Dekoration, Deko, Dekor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,94*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,83*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,17*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,27*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,36*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,43*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,25*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,64*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,70*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,73*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,74*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,12*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,58*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.