Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Green Screen Hintergrund mit Stativ, 180 x 180 cm, 2in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021571
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021571
EAN/GTIN:
     4007249215710
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
- der Green-Screen-Hintergrund mit Schnellverschluss lasst sich vom Stativ abnehmen und individuell aufhangen - mit Hilfe des Federmechanismus lasst sich der Green Screen einfach auf die gewunschte Grose ausziehen und fixieren und bleibt dabei knitterfrei - stufenlos verstellbares Teleskoprohr (Gesamthohe 235 - 270 cm) - mobiler Hintergrund fur Streaming, Gaming, Broadcasts und Videokonferenzen im Buro, Homeoffice, Freizeitbereich und Chroma Keying, perfekt fur professionelle Blogger und Vlogger- Stativ-Hintergrund Greenscreen 2in1 fur professionelle Fotografie und Videoproduktion im Format 180 cm x 180 cm als Stativvariante oder im Format 180 cm x 150 cm als Hangeversion - ideal fur Foto- und Videoaufnahmen zum Freistellen und zur digitalen Nachbearbeitung - schneller Auf- und Abbau in wenigen Sekunden - handlich geformter Kunststoff-Tragegriff mit Arretierhebel - standsicheres Dreibeinstativ mit rutschfesten Kunststoff-Fuskappen - lasst sich platzsparend verstauen und transportieren - aus Faservliesstoff, der sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen lasst Lieferumfang: - 1 Green Screen Hintergrund - 1 Stativ - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6702.46 g
Hohe:
12.8 cm
Lange:
197.5 cm
Breite:
21 cm
Breite x Lange:
180 x 180 m
Farbe:
Grun
Weitere Suchbegriffe: Bild, Foto, Studio, Hintergrund, Dekoration, Deko, Dekor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,60*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,82*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,01*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,09*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,07*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,22*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,39*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,79*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,70*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,71*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,77*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,90*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,59*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.