Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Arktisweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021593
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021593
EAN/GTIN:
     4007249215932
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
- Studiohintergrund fur professionelle Aufnahmen- Hintergrund in der Masse eingefarbt, matt, lichtecht, auf Papprohr - speziell geeignet fur Passbilder nach den neuen EU-Pass-Richtlinien Lieferumfang: - 1 Hintergrund 275, Arktisweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5450 g
Hohe:
10 cm
Lange:
275 cm
Breite:
10 cm
Breite x Lange:
2,75 x 11 m
Farbton:
Arktisweis
Material:
Karton
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Bild, Foto, Studio, Hintergrund, Dekoration, Deko, Dekor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 50,23*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 4,72*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 55,85*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 33,56*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 81,14*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 108,50*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 68,52*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 24,11*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 61,93*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 48,34*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 28,89*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 45,71*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.