Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Richtmikrofon RMN Uni, fur Zubehorschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004647
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004647
EAN/GTIN:
     4007249046475
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
- vom Smartphone bis zum Camcorder – ob Blogger oder Filmer: Das Mikrofon eignet sich fur samtliche Endgerate - der schwingungsdampfende Anti-Shock-Frame absorbiert mechanische Vibrations- und Storgerausche - fur verbesserte Audio- und Videoaufnahmen mit Smartphones, Tablets, Kameras, Camcordern, Laptops, PCs usw.- passives, dynamisches Richtmikrofon - Plug & Play: Stromversorgung erfolgt uber das jeweilige Endgerat, keine Batterie notwendig - Aluminiumgehause - kompakt, leicht und leistungsstark - der schwingungsdampfende Anti-Shock-Frame absorbiert mechanische Vibrations- und Storgerausche - Windschutz fur bessere Qualitat bei Ausenaufnahmen - mit Tasche fur sicheres Aufbewahren - mit Blitzschuh und 1/4- (6,4 mm) Stativgewinde - 1 x 3,5 mm TRRS-Stecker (fur Smartphone, Mac, Laptop, PC), Kabellange ca. 32 cm - 1 x 3,5 mm TRS-Stecker (fur DSLR, Camcorder, Audio-Recorders), platzsparendes Spiralkabel zur Vermeidung von Kabelsalat Lieferumfang: - 1 Richtmikrofon Uni - 1 Anti-Shock-Rahmen - 1 3,5-mm-TRRS-Stecker - 1 3,5-mm-TRS-Stecker - 1 Windschutz - 1 Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
81.67 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.6 cm
Frequenzbereich:
50 Hz - 20 kHz
Kabellange:
0,32 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
2200 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
-32 dB +/- 3 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Kamera-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Richtmikrophone, hama richtmikrofon, richtmikrofone, Audio, Mikrofon, Kondensator, Kamera, Video, Videokamera, Richtmikrofon, Aufnahme, Aufsatz, Kamerazubehor, Kameraaufsatz, Kamera-Zubehor, Kamera-Aufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,76*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,82*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,12*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,37*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,75*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,25*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,30*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,77*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,77*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,00*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.