Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluescreen Hintergrund, Stoff, 2,95 x 6 m, Royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021159
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021159
EAN/GTIN:
     4007249211590
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
- der Fotohintergrund aus strapazierfahigem Stoff lasst sich vielseitig einsetzen – auch ohne feste Hintergrundmontage - Fotostudio to go: fur mehr Bildtiefe konnen Sie den Stoffhintergrund einfach uber ein Sofa, einen Stuhl oder Schrank hangen – perfekt fur alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind - Hintergrund fur Streaming, Gaming, Broadcasts und Videokonferenzen im Buro, Homeoffice, Freizeitbereich und Chroma Keying, perfekt fur professionelle Blogger und Vlogger- hochwertiger, dicker Stoffhintergrund aus 100% naturlicher Baumwolle - Stoffstarke ca. 140 g/m2 - mit Tunnel fur Hintergrundstange: besonders einfach am Hintergrundsystem anzubringen - umgenahte Rander schutzen vor Ausfransen - ohne Mittelnaht - robust und strapazierfahig - Stoff reflektiert nicht - fur Bluescreen-Aufnahmen wie Streaming, Gaming und Videokonferenzen sowie fur Foto- und Videoaufnahmen zum Freistellen und zur digitalen Nachbearbeitung Lieferumfang: - 1 Blue Screen Hintergrund - 1 Transporttasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2697.42 g
Hohe:
28 cm
Lange:
41 cm
Breite:
9.5 cm
Breite x Lange:
2,95 x 6 m
Farbton:
Konigsblau
Material:
Baumwolle
Farbe Hintergrundstoff:
Blau
Besonderheit:
Aufhangetunnel fur Stangenbefestigung
Farbe:
Blau
Stoffstarke:
140 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Bild, Foto, Studio, Hintergrund, Dekoration, Deko, Dekor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,04*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 28,74*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,68*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,67*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,52*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,49*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,67*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 52,88*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,78*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,92*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,72*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.