Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Fernausloser BRS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004639
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004639
EAN/GTIN:
     4007249046390
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama
Jetzt wird das Selfie revolutioniert: Mit dem Bluetooth-Fernausloser gelingen Ihnen ungewohnliche und actionreiche Selfieperspektiven in scharf - keine verwackelten Selfie-Arm-Bilder mehr. Egal wo, Sie werden prazise Selfies schiesen, weil Sie den kompakten Ausloser immer dabei haben. - Bluetooth-Ausloser fur Smartphone- und Tablet-Kameras, ideal fur Selfies- Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone oder Tablet - ermoglicht ungewohnliche Foto- und Selfieperspektiven - fur Selfie-Fotos und –videos, Blogs, ideal fur Reisen, fur unterwegs und fur die Actionfotografie - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone oder Tablet an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passe - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - perfekt fur Party- und Gruppenaufnahmen, weil man dank der Reichweite von bis zu 10 m einen viel groseren Motivbereich erfassen kann - unabhangig vom Selbstausloser-Modus - klein und kompakt kann der Bluetooth-Ausloser uberall mit hin Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Fernausloser - 1 Handschlaufe - 1 Batterie CR2032 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.19 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Art:
Bluetooth-Fernausloser
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
4.0
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Android/Apple iOS
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Kamera, Ausloser, Fernausloser, Smartphone, Bluetooth, Smartphone-Kamera, Kamera-Fernausloser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,94*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,17*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,27*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,36*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,43*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,25*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,28*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,64*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,70*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,73*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,74*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,12*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,58*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.