Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox blau Gr.1 100x102x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox blau Gr.1 100x102x60 mm
Sichtbox blau Gr.1 100x102x60 mm
Sichtbox blau Gr.1 100x102x60 mm
Sichtbox blau Gr.1 100x102x60 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005187562002
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456 200
EAN/GTIN:
     4005187562002
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Kunststoffküvette
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtbox ProfiPlus, Kunststoff, blau

• Robuste Qualität
Schwere Industriequalität, hochschlagfester Kunststoff (Polypropylen).
Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign.
• Hohe Widerstandskraft
Temperaturbeständig (–5 °C bis +35 °C).
Beständig gegen Fett, Öl, Harz, Lauge etc.
Lebensmittelecht, 100 % recycelbar.
Glatter Unterboden für Transportbänder geeignet.

Abbildung zeigt die richtige Größe. Farbe kann abweichen!

Weitere Informationen:
Größe:
1
Farbe:
blau
Abbildung:
1
Maße T x B x H:
100 x 102 x 60 mm
Maße LxBxH:
100x102x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox blau, kunststoffbox, allit kunststoffbox, Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Sichtboxen, Lagerbehälter, Box, Boxen, Kunststoff-Sichtlagerkästen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,82*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,82*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,84*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,86*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456205
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.