Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456215 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit 456215 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Allit 456215 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77337327
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456215
EAN/GTIN:
     4005187562156
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor, Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Verschachtelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
150 mm
Innenmaße (B x T x H)
175 x 265 x 125 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06167*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,95167*
€ 4,70249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81167*
€ 4,53589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72167*
€ 4,42879
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06167*
€ 3,64339
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,71334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456205
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.