Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox blau Größe 1 100x102x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox blau Größe 1 100x102x60 mm
Sichtbox blau Größe 1 100x102x60 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606595
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456200
EAN/GTIN:
     4005187562002
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Kunststoffküvette
Sammelbehälter
Lagersichtbox
";Lagersichtbox ProfiPlus

• Schwere Industriequalität
• Hochschlagfestes Polypropylen
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar


Abb. zeigt versch. Größen (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Größe/Typ:
1
Farbe:
blau
Breite:
102 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturbeständig:
–10 bis +60 °C
Herstellerartikelnummer:
456200
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox blau, kunststoffbox, allit kunststoffbox, 30470320, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,82*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,82*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,86*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,06167*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,71334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,41*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456205
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.