Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456219 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit 456219 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Allit 456219 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     610-WA.456219VE
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456219
EAN/GTIN:
     4005187562194
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Verschachtelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
275 x 390 x 165 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
2 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,95667*
€ 10,31667*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,93*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,78*
10 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 12,85*
1 Tag
129
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,31667*
€ 12,27684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78667*
€ 11,64614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69667*
€ 11,53904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95667*
€ 9,46844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,90002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,06167*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.