Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A1/2/2-L/2-B, je 20St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606656
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A1/2/2-L/2-B, je 20 St.
  • Passend zu Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A, Ausführungen A1, A2, A2-L, A2-B
  • 20 Etiketten und Folienscheiben im passenden Nettomaß (49 x 8 mm) zur händischen Beschriftung
  • Mit Schutzfolie: immer saubere Etiketten
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Maße außen B x T x H [mm]: 88 x 51 x 18
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Breite Außen:
88 mm
Tiefe Außen:
51 mm
Höhe Außen:
18 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,007 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,81*
364 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 3,49*
9 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 3,59*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265142
ab € 1,43*
Ähnlich
Denios
265143
ab € 1,60*
Ähnlich
Denios
265144
ab € 6,45*
Ähnlich
Denios
265140
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.