Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Allit ProfiPlus Box 2 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     4757-193813
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität
Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Verschachtelbar
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
75 mm
Innenmaße (B x T x H)
82 x 129 x 60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,15*
1 Tag
834
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,32*
1 Tag
834
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,33*
46 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,55*
9 Tage
709
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,06167*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,71334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.