Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456224 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit 456224 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Allit 456224 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     467-#ALLI456224
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456224
EAN/GTIN:
     4005187562248
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor, Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Verschachtelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
150 mm
Innenmaße (B x T x H)
175 x 265 x 125 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
154
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 6,00*
1 Tag
318
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,87*
€ 6,82*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,71334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456205
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.