| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77335528 Herst.-Nr.: 456216 EAN/GTIN: 4005187562163 |
| |
|
| | |
| Stapelsichtboxen in Industriequalität Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungskorb | | Produktfarbe | Blau | | Form | Rechteckig | | Material | Polypropylen (PP) | | Färbung | Monochromatisch | | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Stapelbar | Ja | | Verschachtelbar | Ja | | Langlebige Design | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 200 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 275 x 390 x 165 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox blau, kunststoffbox, allit kunststoffbox |
| | |
| |