Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456225 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit 456225 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Allit 456225 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77335526
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456225
EAN/GTIN:
     4005187562255
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Verschachtelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Universalhalterung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
273 x 390 x 165 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,18834*
€ 12,12412
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,06167*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.