Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A4, je 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448722
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A4, je 20 St.
  • Passend zu Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A, Ausführung A4
  • 20 Etiketten und Folienscheiben im passenden Nettomaß (64 x 19 mm) zur händischen Beschriftung
  • Mit Schutzfolie: immer saubere Etiketten
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Maße außen B x T x H [mm]: 155 x 51 x 17
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
155 mm
Tiefe Außen:
51 mm
Höhe Außen:
17 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,018 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
3
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,60*
1 Tag
30
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,56*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,58*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,11*
€ 3,66*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265141
ab € 1,34*
Ähnlich
Denios
265142
ab € 1,43*
Ähnlich
Denios
265144
ab € 6,45*
Ähnlich
Denios
265140
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.