Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 455544 Zubehör für Aufbewahrungsbox Separator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit 455544 Zubehör für Aufbewahrungsbox Separator Grau
Allit 455544 Zubehör für Aufbewahrungsbox Separator Grau
Allit 455544 Zubehör für Aufbewahrungsbox Separator Grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1144944
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455544
EAN/GTIN:
     4005187555448
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Trennstege für Sichtboxen Größe 2B (als Zubehör 1 Pack = 4 Stück)
Tragestangen und Etiketten für ProfiPlus Sichtboxen
Sinnvolle Ausstattungs-Extras für Stapelsichtboxen ProfiPlus Box, die zusätzlich Ordnung schaffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Separator
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Kompatibilität
ProfiPlus Size 2B
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
72 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
327
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,95*
10 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 4,22*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 5,04*
5 Tage
321
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,06167*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,71334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.