Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,6 Ständer,10m Kette,Pfosten Ø 40mm,L 10m,Pfosten Kunststoff,rot/weiß,rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501766
501766
501766
Artikel-Nr.:
     711-501766
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19.176
EAN/GTIN:
     4055381173016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken
  • Pfosten Durchmesser 40 mm
  • Fußmaße 265 x 265 mm
  • Länge 10 m
  • Fuß eckig
  • Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß
  • Fuß aus Hartgummi in schwarz
  • in rot/weiss
  • Gewicht 11,7 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
870 mm
Länge:
10 m
Abmessung Fuß:
265 x 265 mm
Durchmesser Pfosten:
40 mm
Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhä
Fußausführung:
eckig
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material Fuß:
Hartgummi
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Kette:
rot/weiss
Gewicht:
11.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, mobile Absperrung, absperrpfosten, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,28*
€ 123,43*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 125,07*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 136,73*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 131,93*
€ 160,42*
Lager 711
15 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 201,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 321,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,34*
Ähnlich
Temka
ab € 99,92*
Ähnlich
Temka
ab € 100,06*
Ähnlich
Temka
ab € 183,70*
Ähnlich
Temka
ab € 182,92*
Ähnlich
Temka
ab € 140,32*
Ähnlich
Temka
ab € 140,75*
Ähnlich
Temka
ab € 206,98*
Ähnlich
Temka
ab € 206,97*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,16*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,91*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,49*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 58,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.