Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,6 Ständer,10m Kette,Pfosten Ø 40mm,L 10m,Pfosten Kunststoff,gelb/schwarz,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501758
501758
501758
501758
Artikel-Nr.:
     711-501758
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.13.735
EAN/GTIN:
     4055381173047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken
  • Pfosten Durchmesser 40 mm
  • Fußmaße 300 x 300 mm
  • Länge 10 m
  • Fuß dreieckig, mit Beton gefüllt
  • Pfosten aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • Fuß aus Kunststoff in schwarz
  • in gelb/schwarz
  • Gewicht 21,3 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
870 mm
Länge:
10 m
Abmessung Fuß:
300 x 300 mm
Durchmesser Pfosten:
40 mm
Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhä
Fußausführung:
dreieckig, mit Beton gefüllt
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
gelb/schwarz
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Kette:
gelb/schwarz
Gewicht:
21.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, mobile Absperrung, absperrpfosten ø 40 mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 102,07*
4 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 108,95*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 110,95*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 128,82*
Lager 711
14 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 189,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 347,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,74*
Ähnlich
Temka
ab € 100,08*
Ähnlich
Temka
ab € 100,47*
Ähnlich
Temka
ab € 183,27*
Ähnlich
Temka
ab € 182,06*
Ähnlich
Temka
ab € 140,15*
Ähnlich
Temka
ab € 140,01*
Ähnlich
Temka
ab € 207,68*
Ähnlich
Temka
ab € 207,54*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,18*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,52*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,96*
Ähnlich
Moravia
175.28.878
ab € 82,96*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.